スマホポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード53350195 品番FS102GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
モバイルバッテリーやイヤホンをスマホとまとめて収納
ベルトに通して装着可能、カラビナで装着

対応機種iphone11、X、8 特性撥水 タイプスリーブ・ポーチ型 グレー 材質ポリエステル、PE、PP、アルミニウム 仕様紐引き手 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×105×35 ポケットフラップポケット、内ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする