FASTORAGE
FASTORAGEの PCアクセサリー
FASTORAGEの PCバッグ/キャリングバッグ
FASTORAGEの PCインナーケース
A4バッグインバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53350213
品番
FS103NB
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
文具・ガジェットをスマートに収納 スマートに取り出し
バックインバックで 手提げカバンで
サイズ
A4
特性
撥水
色
ネイビー
仕様
紐引き手
材質
ポリエステル、PE、PP
質量(g)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約255×355×50
ポケット
メッシュポケット、伸びるポケット