FASTORAGE
FASTORAGEの PCアクセサリー
FASTORAGEの PCバッグ/キャリングバッグ
FASTORAGEの PCインナーケース
A4バッグインバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
53350229
品番
FS103GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
文具・ガジェットをスマートに収納 スマートに取り出し
バックインバックで 手提げカバンで
サイズ
A4
特性
撥水
色
グレー
仕様
紐引き手
材質
ポリエステル、PE、PP
質量(g)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約255×355×50
ポケット
メッシュポケット、伸びるポケット