FASTORAGE
FASTORAGEの PCアクセサリー
FASTORAGEの PCバッグ/キャリングバッグ
FASTORAGEの PCインナーケース
A6バッグインバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53350247
品番
FS104NB
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
文具・ガジェットをコンパクトに収納 スムーズに取り出し
バックインバックで 手提げカバンで
サイズ
A6
特性
撥水
色
ネイビー
材質
ポリエステル、PE、PP
ポケット
メッシュポケット、伸びるポケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約175×225×50
質量(g)
128
仕様
紐引き手、ゴムバンド