曜日別特売
WIGSP12PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム SurfacePro(2017)/Pro4 uniq(ユニーク) 53350913

 

WIGSP12PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム SurfacePro(2017)/Pro4 uniq(ユニーク) 53350913
WIGSP12PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム SurfacePro(2017)/Pro4 uniq(ユニーク) 53350913
WIGSP12PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム SurfacePro(2017)/Pro4 uniq(ユニーク) 53350913
WIGSP12PF2 WinGuard マグネット式プライバシーフィルム SurfacePro(2017)/Pro4 uniq(ユニーク) 53350913

WinGuard マグネット式プライバシーフィルム SurfacePro(2017)/Pro4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード53350913品番WIGSP12PF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

かんたん着脱のマグネット式プライバシーフィルム。
視野角左右30度から視線をシャットアウト。
フィルムを装着したままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応。
フィルムはノングレアとグレアの表裏両面。ノングレアフィルムは反射防止加工により画面への映り込みを防止。グレアフィルムは鮮明なコントラストを再現。
フィルムの厚さは0.5mm、装着を感じさせないフォルムでありながら、表面は3H相当の硬度。

特性表面:ノングレア、裏面:グレア、指紋防止、ブルーライトカット、のぞき見防止付属品クリーニングクロス(1枚)対応機種Surface Pro 2017、Surface Pro 4透過率(%)65保証期間6ヶ月表面硬度3H反射率(%)0.0273紫外線カット0.7984
注意
※付属品の取付け用メタルシートを使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする