オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の ロビーチェア・ベンチ
LB55 1人用コーナーイス スチール脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(張地)
ライトベージュ
注文コード
53351237
品番
LB55LA PE54
参考基準価格(税別)
¥105,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
色(張地)
ライトベージュ
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×600×710
幅(mm)
600
高さ(mm)
710
奥行(mm)
600
張地
クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
人数
1人用コーナーイス
座高(mm)
425
材質(脚)
スチール脚/スチールパイプクロ−ムメッキ仕上
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,160
/
税込
¥
3,476
離島
数量1以上のご注文
お送りできません