ニコンZマウント ズームレンズ 24-200mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53351333 品番NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥137,500
販売価格(税別)
125,000

小型軽量で高性能な8.3倍高倍率ズームレンズ
広角24mmから望遠200mmまでと幅広いシーンをカバーし、5.0段(CIPA規格準拠)の高い手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式VR機構を搭載。高倍率ズームレンズにもかかわらず小型軽量で約570gと軽く、機動力を確保しながらさまざまなシーンを撮影したい旅行などに最適な1本です。光学性能も追求し、ED非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚を採用。画像の中心から周辺までシャープな描写がズーム全域で得られます。アルネオコートの採用でレンズ面に垂直に入射する光に起因したゴーストやフレアを低減します。

付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-93、レンズケース CL-C1 仕様ズーミング ズームリングによる回転式 ブラック 本体質量(g)約570(三脚座を含む) 目盛(mm)焦点距離:24、35、50、70、105、135、200 羽根枚数(円形絞り)7 フィルター直径(Φmm)67 レンズズームレンズ レンズ倍率(最大)0.28 焦点距離(mm)24〜200 ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式 径(Φ)×全長(mm)(最大)76.5×114 レンズ構成15群19枚 撮影距離(m)最短:0.5(焦点距離24mm時) 絞り(最大)f/4、(最小)f/22、絞り方式:電磁絞りによる自動絞り 手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:5.0段※CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有り マウントZマウント 画角84°-12°20′(撮像範囲FX)、61°-8°(撮像範囲DX) 最大口径比1:4-6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする