5662 スタンドダストパン Vikan(ヴァイカン) 53351543 5662 スタンドダストパン Vikan(ヴァイカン) 53351543

スタンドダストパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53351543 品番 5662
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

自立式のハンドル付チリトリ。アタッチメントにより他のハンドル接続製品と一緒にセットすることが可能です。

種類ダストパン 材質ボディ部:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ 質量(g)482 アズワン品番64-8379-25 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

Upright dustpan, Lobby Broom & Aluminium Handle

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする