Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の チリトリ
スタンドダストパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53351559
品番
5662
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
自立式のハンドル付チリトリ。アタッチメントにより他のハンドル接続製品と一緒にセットすることが可能です。
種類
ダストパン
材質
ボディ部:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ
色
青
質量(g)
482
アズワン品番
64-8379-26
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
Upright dustpan, Lobby Broom & Aluminium Handle
参考になった