ふとん乾燥機 ハイパワーシングルノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53351665 品番FK-H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ハイパワーになってここがレベルUPポイント
DCブラシレスモーター採用でコンパクト・軽量&ハイパワー!
消費電力560W→900Wで速暖可能!
ホース長400mm→750mmでより隅々まであたため!
液晶モニター採用で選べるモードも多くなりました.
保温モード、ターボモードが追加されました。

付属品靴アタッチメント(ショート) ホワイト 質量(g)1800 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×380 モード手動、あたため予約、保温、速断 定格消費電力(W)(50/60Hz)900 ホース長さ(mm)750 アズワン品番64-9307-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53351665 FK-H1 14143529 JSK-S10-W 超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ 超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする