アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除機
アイリスオーヤマの 掃除機関連品
スティッククリーナーi10 別売ダストパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53351699
品番
FDPAG36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
スティッククリーナー(IC-SLDCP9)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。
材質
不織布
色
ブルー
質量(g)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×160
対応機種
IC-SLDCP9