曜日別特売
A4 アクリルサインフレーム HEIKO 53351814

A4 アクリルサインフレーム HEIKO 53351814
A4 アクリルサインフレーム HEIKO 53351814
A4 アクリルサインフレーム HEIKO 53351814
A4 アクリルサインフレーム HEIKO 53351814
A4 アクリルサインフレーム HEIKO 53351814

アクリルサインフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1個注文コード53351814品番A4
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アクリル製のサインフレームです。高透明度のアクリルを使用し、4辺を斜めにカットすることで高級感を演出しています。インテリアにもなじみやすいシンプルなデザインですのでオフィスやホテル・飲食店の受付等でもご使用いただけます。ビスの装着位置を変更することで縦置き・横置きが可能です。

サイズA4付属品ビス2本材質アクリル寸法(mm)260×347
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53351857
2021-05-14
用途: ショップディスプレイ用

数社探しましたが、高級感があるサインフレームでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする