グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
喫煙設備標識 脱煙装置付き SEMD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
喫煙専用室あり
注文コード
53351927
品番
SEMD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。脱煙設備有りの表記があります。
表示内容
喫煙専用室あり
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
材質
エコボード
アズワン品番
64-6564-64
メーカー商品コード
1146551301
用途
設備周知標識として。
仕様
四隅穴あり・角R加工有
幅(mm)
300
高さ(mm)
600
質量(g)
162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません