マンガ標識 KEM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53352374 品番 KEM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

表示内容脚立の単独使用禁止 取付け方法ビス・インシュロック等(別売) 材質エコボード 用途注意喚起用の標識として。 仕様四隅穴あり・角R加工有り 幅(mm)600 厚さ(mm)1 高さ(mm)300 質量(g)162 アズワン品番64-6604-58 メーカー商品コード6300004111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする