グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
マンガ標識 KEM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53352383
品番
KEM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
表示内容
昇降時の転落に注意
取付け方法
ビス・インシュロック等(別売)
材質
エコボード
用途
注意喚起用の標識として。
仕様
四隅穴あり・角R加工有り
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
300
質量(g)
162
アズワン品番
64-6604-59
メーカー商品コード
6300004112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300