画像準備中

LB55 1人用コーナーイス 木脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)ペールピンク 注文コード53352734 品番LB55UA PJ20
参考基準価格(税別)¥153,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はなど90種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

色(張地)ペールピンク 座面高さ(mm)425 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×710 幅(mm)600 高さ(mm)710 奥行(mm)600 張地ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 人数1人用コーナーイス 座高(mm)425 材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,610 / 税込 ¥5,071
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする