- 全ネジソケット モノタロウ 53352837 - 全ネジソケット モノタロウ 53352837 - 全ネジソケット モノタロウ 53352837

全ネジソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53352837 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。
回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。
正転・逆転どちらにも対応します。
電動・充填・エアードライバーに対応します。

用途全ネジボルトのねじ込み作業に。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)68.5 質量(g)114 外径(Φmm)28 適応ねじ径W3/8
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

全ネジソケット.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53352837
2023-03-30
用途:
照明取付・エアコン取付
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は全ねじレンチを使用していたが、吊りボルトの数が増えると疲れてくるため、
腰道具に常備しているコンパクトで使用可能な本製品を購入。

ねじ山を潰すこと無くしっかりと締めてくれますし、安かったので満足です。

対象商品:
53352837
2022-01-20
用途:
照明器具取付作業
株式会社マクゼス 様

全ネジをアンカーボルトに締め付ける時に使用、充電ドライバーに取付可能で作業性抜群

対象商品:
53352837
2021-05-18
用途:
3分のボルト取付時

作りもしっかりしていて、コストパホーマンスに優れているとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
適応ねじ径が異なるものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-03-18
質問:
丸セパ回しにも使用可能でしょうか。
回答:
対象ボルトのサイズが3分であれば、丸セパ回しにもご使用頂けます。
2024-03-18

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする