防災用 折りたたみ式 ウォータータンク 10L SV-4175

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53353449 品番SV-4175
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

広げると10リットルの水を運べる折りたたみタンク
たためば厚さわずか9センチのコンパクトサイズ
給水用のコック付きで簡単に水が出せる
キャンプ用品の一つとして使われていた給水タンクが、今では防災用備品として用意される方が増えてます。
本製品は、そんなカサ張る給水タンクを折りたたみにしたものです。
たたむと厚さわずか9センチとなり、使う時にはしっかりと約10リットルもの水を入れることができます。
また、キャップにはカンタンに水を出せるコック付き。
厚生省告示・合成樹脂製の器具又は容器包装の材質別規格の適合品ですので安心してお使いいただけます。

材質本体:PE、コック部:PP、LDPE 質量(g)約175 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×27
注意
※このタンクは飲料水専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする