ABO-59 A4ファイルサイズ防災セット9点セット ABO-59 旭電機化成 53353485 ABO-59 A4ファイルサイズ防災セット9点セット ABO-59 旭電機化成 53353485 ABO-59 A4ファイルサイズ防災セット9点セット ABO-59 旭電機化成 53353485 ABO-59 A4ファイルサイズ防災セット9点セット ABO-59 旭電機化成 53353485 ABO-59 A4ファイルサイズ防災セット9点セット ABO-59 旭電機化成 53353485

A4ファイルサイズ防災セット9点セット ABO-59

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53353485 品番ABO-59
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

棚に入るA4サイズのコンパクトな防災セット
引出しや本棚に備えられるのでオフィスや学校などにオススメ
エアマットは屋内での休息には欠かせないアイテム
地震や台風など、突然の災害に備えて避難用品を準備・・・といっても、どこで被災するかは誰もわかりません。
もしかしたら仕事中にあってしまうかも。そこで、オフィスや学校などの出先でも、普段から保管しやすいように工夫して作りました。
この防災セットは、机の引出しなどのサイズ(A4の)に合わせた大きさで、あれば役に立つ避難用具をまとめてます。
これなら手軽に準備できそうですね。セット内容は、エアマット、アルミライト、ホイッスル、アルミブランケット、携帯トイレ、カッター、マスク、ゴミ袋、ポケットティッシュが入ってます。

セット内容エアマット×1、ホイッスル×1、ポケットティッシュ×1、カッター×1、ミニアルミライト×1、ゴミ袋×1、アルミブランケット×1、携帯トイレ×1、マスク×3 質量(g)980 寸法(cm)約30.5×25×11、エアマット:約180×59×4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする