曜日別特売
503213 トラック用日よけ(サンシェード) JET INOUE(ジェットイノウエ) 53353975

503213 トラック用日よけ(サンシェード) JET INOUE(ジェットイノウエ) 53353975
503213 トラック用日よけ(サンシェード) JET INOUE(ジェットイノウエ) 53353975
503213 トラック用日よけ(サンシェード) JET INOUE(ジェットイノウエ) 53353975
503213 トラック用日よけ(サンシェード) JET INOUE(ジェットイノウエ) 53353975

トラック用日よけ(サンシェード)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別1ボックス~2t車用
内容量1個注文コード53353975品番503213
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!

用途その他アクセサリー種別1ボックス~2t車用寸法(幅W×高さH)(mm)1600×750付属品取付用吸盤×2
注意
※サンシェードは車内温度の上昇を抑えますが、車内が涼しくなるわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53353966
2026-03-27
用途: 休憩
建設業・工事業

07フォワードで使用しています。
幅はちょっとだけ長いだけで済むのですが高さが10cm以上余ります。
まあ直射日光を防ぐことができるのでよし!

2025-10-08
用途: トラックの日除け
運輸・通信業

07エルフに使用しましたが少し高さ(縦の長さ)が長かったです。
今年は特に暑かったので購入しましたが使ってみると車内の温度は使用していない時と比べて下がったように思います。

2025-07-02
用途: バスの日よけ
サービス業

マイクロバスの日野リエッセと日産シビリアンにぴったりでした。

対象商品 : 53353975
2024-11-21
用途: バスの日除け
コヤマドライビングスクール

コスパが良かったです。バスにピッタリな寸法で大変便利に使っています。

対象商品 : 53353975
2024-03-26
用途: 配達中

昨年の夏に使用し大変良かったので真夏に備えて購入。配達中少し席を離れただけでもハンドルが火傷レベルに熱くなるのでこちらのサンシェードは欠かせません。
人気商品なのですぐ売り切れてしまうので真夏に備えて沢山在庫を備えて欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53353966
2022-02-21
用途: 日除け
建設業・工事業

320フォワードにて使用。サイズはぴったりでした。
吸盤がうにょうにょしてて付きづらかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 53353957
2021-09-04
用途: 会社のトラックで使用

会社のトラックで使用しています。レンジャーワイドで少し大きめですが、すき間なく日光を遮ってくれて夏は重宝します。

2が参考にしています
対象商品 : 53353957
2021-09-12
用途: 駐車
運輸・通信業

現行スパグレだと高さが長いので少し折れます
サイズ確認をしてから購入しましょう

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする