トラックマフラー用 笛

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53354009 品番 504713
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マフラー用笛が新登場!排気音を華麗なサウンドに!!
マフラーに固定するだけで、排気ガスのチカラを利用して「ヒュー!!」っと心地よいサウンドを奏でる!

用途サウンドパーツ 適合マフラー径32mmΦ程度のバイクから85mmΦ程度のトラックまで 材質アルミ/スチール 寸法(mm)30×75 シルバー サイズL 適合内径(Φmm)(マフラー)44〜55 適合パイプ外径(Φmm)44〜55Φ
注意
※定期的に取付けのボルト類のゆるみ等を確認し脱落のないようご利用ください
※排気ガスの塵などにより笛が詰まって音が鳴らなくなる場合があります。定期的に笛の清掃をしてください
※マフラーの形状により取付けができない場合があります
※車両の仕様(出力や形状)により笛の音量/音質は異なります
※この製品は汎用品です。年式/型式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※実際のお車のマフラー形状をご確認の上お求めください

商品説明動画

マフラー笛 使用イメージ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53353993
2025-11-13
用途:
作業現場に移動
宮坂 様

軽トラックがピヨピヨと鳴き
皆に注目されてます。ちょっと恥ずかしいですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする