ポンプヤンキーホーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53354036 品番 505857
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。

用途サウンドパーツ 付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps 材質ステンレス クロームメッキ 電圧DC24V 定格12A 配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 動作電圧DC24V/約12A 適合車種DC24V車 音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
注意
※純正ホーンボタンに接続した場合、純正ホーンの使用はできなくなります。

商品説明動画

JET 電子ポンプヤンキーホーン【505857】 DC24V【505856】 DC12V
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
2トントラックに
有限会社 谷川自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変満足です、鳴らなくなったことありますが防水じゃないのでガードリレー内がサビましたが自己責任

1人が参考にしています
対象商品:
53354036
2020-12-14
用途:
重機で荷物積み込み
山田砂利株式会社 様 (卸売・小売業)

予想より大きな音がでます。リレーも付属なので取り付けも簡単でした

5人が参考にしています
2024-02-25
用途:
トラックのクラクションとして使用
製造業

これは防水じゃないのか?
一回土砂降りの時に運行中鳴らなくなってからいっさい鳴らなくなった
ヤンキーホーンは室内取り付け?

2人が参考にしています
対象商品:
53354036
2021-11-26
用途:
トラック
運輸・通信業

値段と音は悪くないけど、配線の位置が悪く、目立つし取り回しが悪い

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする