JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
ツインビックホーンST-1051
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53354045
品番
505859
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
威風堂々!大迫力!ビックホーンツインタイプ!ステンレス製24V車用ビックホーン。ビックホーン独特な重低音と乾いたようなサウンド、また2連から奏でるハモリをお楽しみください。
用途
サウンドパーツ
付属品
取付用ボルト&ナット、台座クッション
材質
ステンレス
色
シルバー
電圧
DC24V
適合車種
DC24V車
動作電圧(V)
DC24
取扱説明書:
取付説明書(0.1MB)
注意
※この商品は24V車専用です。
※ガードリレーは必ずご使用ください。
※12V車への取り付けは別途、12V用マグネチックバルブが必要となります。
※空気圧は8kg/cm
2
(113psi)以内でご使用ください。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
※車両により別途ホーンリレーが必要な場合があります。
※エアホーンで使用するエアは絶対にエアブレーキから配管しないでください。
商品説明動画
JET ツインビッグホーン 640/580 ST-1051【505859】 DC24V
参考になった