JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
日野大型'17プロフィア用 バンパーエンドカバー 左右セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53354054
品番
510446
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
バンパーサイド部分に蓋をするカバーです。
用途
ボディパーツ
付属品
両面テープ付き、アルコールパッド 4枚付属
適合
【適合バンパー】日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用フロントバンパー(510464/510465/510466)、日野大型’17プロフィアハイキャブ用純正バンパー
材質
樹脂
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
適合車種
メッン
注意
※被せ式