日野大型'17プロフィア専用 フロントバンパースカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53354063 品番 510458
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

日野 '17プロフィア専用フロントバンパーエプロン!バンパー下回りに高級感をプラス!

種別運転席側 標準車用 高さ(mm)105(バンパーセンターにて計測) 仕様バンパー取付ピン使用数:7個付属 適合【適合バンパー】日野大型'17プロフィアハイキャブ車専用フロントバンパー(510464/510465/510466)、日野大型’17プロフィアハイキャブ用純正バンパー タイプ標準 材質樹脂 クロームメッキ 適合車種日野 大型'17プロフィア(H29.5〜) 用途ボディパーツ
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。取り付けの際、取付ピンが破損し易くなっています。破損した場合は、付属の取付ピンで代用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする