JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
日野4t'17レンジャー専用スポイラー付フロントバンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53354167
品番
510544
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
精悍なフォルムのメッキバンパー
用途
ボディパーツ
適合
日野4t'17レンジャー(H29.5〜)
種別
助手席側
材質
樹脂
色
クロームメッキ
高さ(mm)
450
タイプ
助手席側(標準/ワイド共用)
適合車種
日野4t'17レンジャー(H29.5〜)
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※標準バンパータイプ装着車にロングバンパーを取付ける際は別途純正パーツが必要になります。※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※フロントバンパーのRH側とLH側は標準車/ワイド車 共用になります。