3/22より値下げ!現場を応援

522077 泥除け巻込防止板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354203 522077 泥除け巻込防止板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354203 522077 泥除け巻込防止板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354203 522077 泥除け巻込防止板 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354203

泥除け巻込防止板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 53354203 品番 522077
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898

リヤフェンダーに取付し、泥除けゴムを50mm後方に移動する延長ステンレス板です。泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止し、装飾効果も高めます!

主な適合車種2t車用 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 用途外装パーツ 付属品裏面あて板2枚 寸法(mm)430×50(+35×35)
注意
※お取り扱いの際は手袋等で手を保護し、怪我に十分気を付けてください。※取り付けには穴あけ加工が必要です。プロショップのご利用を推奨いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05384277
2022-02-15
用途:
ダンプの泥除けステー
晃成総業 様 (建設業・工事業)

やはり、モノタロウ様^ ^
なににせよ、リーズナブルで最高^ ^

対象商品:
05384268
2020-03-31
用途:
トラックのフェンダーに
建設業・工事業

穴がちゃんと空いてたので、付けやすかった。
もう少し折り返しの踊り場部分5センチ広いと良いかなぁって感じですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする