JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
エンブレムプレート 日野用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53354228
品番
524433
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日野純正トップエンブレムのベースを飾るラメ入りシートです。
用途
外装パーツ
付属品
アクリルプレート
適合
日野4t'17レンジャー(H29.5〜)
材質
本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC、アクリルベース
色
パールレッド
適合車種
日野4t'17レンジャー(H29.5〜)
注意
※UV耐性および対光耐性の素材を使用しておりますが、屋外取付品の為、一定期間経過の色落ち・変色等は必ず発生いたします。予めご了承ください。また、一定期間とはお客様のご使用環境にて異なります。※エンブレムの構造上(取付部の突起に干渉しないよう)エンブレムとプレートの間に若干隙間が開いてしまう場合がございます。