JET INOUE(ジェットイノウエ)
エンブレムステッカー UD用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
カーボンブラック
カーボンブラック
パールレッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53354237
品番
524442
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
フロントマスクを鮮やかに彩る!!
エンブレム用カスタムステッカー新登場!!
用途
外装パーツ
材質
本体/上層透明部:不飽和ポリエステル樹脂、下層/PVC
色
カーボンブラック
適合車種
パーフェクトクオン/ UDクオン(H17.1~)、UD大型仕様 フレンズコンドル PK/PW(H22.11~)、UD4tフレンズコンドル MK/LK(H23.8~H29.8)
注意
※UV耐性および対光耐性の素材を使用しておりますが、屋外取付品の為、一定期間経過の色落ち・変色等は必ず発生いたします。予めご了承ください。また、一定期間とはお客様のご使用環境にて異なります。※エンブレムの構造上(取付部の突起に干渉しないよう)エンブレムとプレートの間に若干隙間が開いてしまう場合がございます。
※524440(パールレッド)、524442(カーボンブラック)はそれぞれ表面加工方法が異なります。予めご了承ください。