LEDアクアシフトノブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53354298 品番561632
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。

全長(mm)200 寸法(Φmm)49 材質アクリル 付属品口径変換アダプター:10×1.25/12×1.25/12×1.75各1個、固定用ロックナット:10×1.25/12×1.25/12×1.75各1個 用途内装パーツ 寸法(mm)49Φ×200 定格12V時:約300mA、24V時:約135mA コード長さ(cm)約150(切替スイッチ付き) 動作温度(℃)-20〜65 動作電圧(V)DC10〜DC32
注意
※本製品にメモリー機能はありません。電源を切ると最初のモードになります。

商品説明動画

561632 アクアシフトノブ 点灯動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-12
用途:
トラックアクセサリー
その他業種

アクアシフト綺麗で気に入ってます。
また新たに新しいシリーズでたら買いたいと思います^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする