JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ステップスカートNEWプロフィア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
53354343
品番
572394
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日野大型NEWプロフィア用 ステップスカート R/Lセット!
材質
樹脂
適合車種
日野大型NEWプロフィア後期(H19.6〜H29.4)
適合
日野大型NEWプロフィア後期前1軸車(H19.6〜H29.4)
種別
大型
色
クロームメッキ
メーカー
日野
取付方式
交換式
内容
左右セット
用途
ボディパーツ
注意
※純正と交換して取付けします。※前輪2軸車は取付出来ません。572394は丸型反射板のステップに適合します。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい