JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントグリップ ボルト隠シカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
53354377
品番
572412
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!
用途
外装パーツ
適合
ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6〜)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
運転席/助手席共用
メーカー
ふそう
適合車種
ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H8.6〜)
注意
※572413ふそうファイター用は片側1枚ずつですので、1台分になります。その他の車種は片側分になります。