フロントグリップ ボルト隠シカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 53354386 品番 572413
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!

用途外装パーツ 適合日野大型プロフィアテラヴィ/プロフィア(H4.7〜H15.10),ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター(H4.8〜) 種別4t/大型 材質樹脂 クロームメッキ タイプ運転席/助手席共用 メーカー日野 適合車種日野大型プロフィアテラヴィ/プロフィア(H4.7〜H15.10),ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター(H4.8〜)
注意
※572413ふそうファイター用は片側1枚ずつですので、1台分になります。その他の車種は片側分になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする