曜日別特売
572416 フロントグリップ ボルト隠シカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 53354395

フロントグリップ ボルト隠シカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ運転席/助手席共用
種別プロフィア用
メーカー日野
内容量1セット(2枚)注文コード53354395品番572416
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!

用途外装パーツ適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)種別プロフィア用材質樹脂クロームメッキタイプ運転席/助手席共用メーカー日野適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
注意
※572413ふそうファイター用は片側1枚ずつですので、1台分になります。その他の車種は片側分になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする