フロントグリップ ボルト隠シカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 53354413 品番 572420
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!

用途外装パーツ 適合UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1〜) 種別クオン用 助手席側 材質樹脂 クロームメッキ タイプ助手席 メーカーUD 適合車種UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1〜)
注意
※572413ふそうファイター用は片側1枚ずつですので、1台分になります。その他の車種は片側分になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする