JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
安全窓ガーニッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53354438
品番
572472
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス製安全窓ガーニッシュ! 細部にまでこだわった美しいエッジ加工!!
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜)/4t'07フォワード(H19.7〜)
材質
ステンレス
付属品
両面テープ・アルコールパッド
種別
4t/大型
適合
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜)/4t'07フォワード(H19.7〜)
色
ウロコ
メーカー
いすゞ
用途
外装パーツ
注意
※安全窓の外枠に貼り付けて取り付けします※取り付けの際には下地処理を必ずおこなってください。※貼り直しをする際には十分ご注意願います。※安全窓の周りにゴムパッキンがあるタイプは取付出来ません。