JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
安全窓ガーニッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53354456
品番
572476
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製安全窓ガーニッシュ! 細部にまでこだわった美しいエッジ加工!!
用途
外装パーツ
付属品
両面テープ・アルコールパッド
適合
ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜)
種別
大型
材質
ステンレス
色
ウロコ
メーカー
ふそう
適合車種
ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜)
注意
※安全窓の外枠に貼り付けて取り付けします※取り付けの際には下地処理を必ずおこなってください。※貼り直しをする際には十分ご注意願います。※安全窓の周りにゴムパッキンがあるタイプは取付出来ません。