JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ステップカバー'17プロフィア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
日野大型'17プロフィア前1軸標準スポイラー車(H29.5〜)
タイプ
スカート
注文コード
53354508
品番
573369
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フロントサイドをシャープに彩るステップカバー
用途
ボディパーツ
適合
日野大型'17プロフィア前1軸標準スポイラー車(H29.5〜)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
タイプ
スカート
取付方式
交換式
内容
左右セット
メーカー
日野
適合車種
日野大型'17プロフィア前1軸標準スポイラー車(H29.5〜)
注意
※専門店での取付をお勧めいたします※年式はあくまで目安です。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。