JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フロントグリルリテーナ 日野大型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53354535
品番
573377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
日野 NEWプロフィア/エアループプロフィアのリテーナーをシャープに決めます!
用途
ボディパーツ
適合
日野大型エアループプロフィア後期(H22.9〜H29.4)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ/ブラック塗装
タイプ
フロントグリル下部(リテーナ)
メーカー
日野
取付け方法
交換式
適合車種
日野大型エアループプロフィア(H22.9〜H29.4)
注意
※取り付けの際は必要に応じて純正部品を移植してお使い下さい。※前期型には取り付け出来ません。