フィルターのみ 充電式クリーナー18V用

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53354657 品番MOKVC-18.0Liヨウ
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。

用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品 適合MOKVC-18.0Li用
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
掃除 吹き飛ばし

普通に使用可能です、洗浄後の乾きは早いです 洗濯機でも洗浄可能です。

対象商品:
53354657
2024-06-06
用途:
モノタロー掃除機専用
卸売・小売業

付属品を洗って使っていましたが、この値段なら使い捨てでもOKでそ。

対象商品:
53354657
2025-03-15
用途:
部屋の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしていて、フィルター交換も手軽に出来て使いやすいです。

対象商品:
53354657
2024-01-19
用途:
お墓参り掃除
金融・保険業

モノタロウさんの充電式クリーナーの専用品として頂きました。特に何も言うことなし。

2024-11-02
用途:
交換
その他業種

ある程度掃除機を使用したら交換しています。交換品があるのは便利です。

対象商品:
53354657
2023-08-14
用途:
掃除機の替フィルター
製造業

充電式掃除機の替フィルターとして使用した。購入時の物と同じ製品なのか役目をはたしてある。

対象商品:
53354657
2023-06-08
用途:
自動車車室内の清掃

予備を買いましたが、家庭用掃除機で吸い取ると洗わなくても結構復活するので100V電源の掃除機がすぐ使える環境なら予備はいらないかも。

1人が参考にしています
対象商品:
53354657
2023-04-07
用途:
ローテーション使用

モノタロウ掃除機を使用中。フィルターが綺麗なら吸引力も強く便利なのですが、フィルターが汚れると吸引力が低下する為、本フィルターを複数購入してローテーションしながら掃除に使用中。掃除機の能力を最大限に活用できて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする