ナイフブレード 電気のこぎり用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53354718 品番M004-RSL3ヨウ
在庫数量:残り134点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥289239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電気のこぎりM004-RSL3用専用部品です。

用途電気のこぎりM004-RSL3用専用部品 適合M004-RSL3用
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品:
53354718
2024-05-15
用途:
柔らかい材質の切断に。
農・林・水産業

プラスチックや発泡スチロール系の切断に使用しています。
切れ味に問題や不満はなく、コスパも最高です!

対象商品:
53354718
2023-11-04
用途:
廃棄処理時に使用
建設業・工事業

親族の引っ越し時のカーペットを廃棄するときに使用しました。
18mmのストロークで軽々と切断でき廃棄処分する手間が楽になりました。

対象商品:
53354718
2023-06-01
用途:
鋼材や繊維が入ったゴム製品の切断

鋼材部分はもちろん切れませんが繊維の入ったゴム部分(厚み5mm程度)は問題なく切れました。
鋼材など硬いものに当てるとすぐ刃が潰れて切れなくなりますが、100均などの砥石でさっと研げばまた使えるようになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする