00631 スチパネ450 土牛 53355077

スチパネ450

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁
頭の全長(mm)125
種別小すべり止
頭径(Φmm)27
内容量1丁注文コード53355077品番00631
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パイプ柄仮枠鎚のロングタイプ。落下防止コード用取付穴付です。

用途
本職仮枠作業用のハンマー。
種類型枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)470材質(頭)スチール材質(柄部)スチール材質(グリップ)樹脂種別小すべり止質量(g)580頭の全長(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75275584
2020-04-22
用途: 解体
建設業・工事業

2年越しに、やっと買えました!
木の柄だと、耐久性が無さすぎて。
普通の長さが、使えない。
45cm以上のスチパネが、自分にピッタリ!
重さ、長さ、使用感、抜群!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする