24mm ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション) 53355226 24mm ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション) 53355226 24mm ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション) 53355226 24mm ユニバーサルジョイントソケット AIR WAVE(和コーポレーション) 53355226

ユニバーサルジョイントソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53355226 品番 24mm
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、
インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。

差込角(mm)12.7 二面幅(mm)24 全長(mm)66.8 首振角度(°)最大40 質量(g)280 材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部) 用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エアーインパクトレンチに取り付けた状態で空回しをすると、製品が飛散し、怪我や周囲の物品を破損する等の危険があります。
※先端ソケットはサイズ固定で取外し、ソケットサイズ変更ができません。

商品説明動画

ユニバーサルジョイント KTX-J17 / KTX-J19 / KTX-J22 / KTX-J24
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53355208
2023-06-28
用途:
代掻きハローの爪交換
農・林・水産業

この商品の17oは持っていて、耕運爪の交換は出来てました。今回ハローの爪交換をしようとしたら19oだったので購入しました。
爪交換は短いユニバーサルソケットとエアインパクトでないと作業スペースが狭くて交換出来ないので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする