ワイヤレスプレゼンター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53355427 品番R400f
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。

セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g)本体:57、レシーバー:6 タイプリモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラスクラス2レーザー レーザー波長(nm)640〜660 使用場所屋内 アズワン品番64-3939-43 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m レーザー光色赤色 レーザー出力(mW)1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする