ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの キーボード
ロジクールの 有線キーボード
ロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Clicky
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53355463
品番
GX-CK
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm)
3.7
色
ブルー
付属品
92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
圧力
押下圧:50g
接続方式
有線
耐久性
7000万回の打鍵
RoHS指令(10物質対応)
対応