瞬間接着剤はすぐに固まってしまい中身が残っていても使えなくなるものばかりなのですが、これは開封してからしばらくたっても開封したてのように使用できています。とても使い勝手が良いのでリピートしています。接着剤としての能力も確かです。
量がたくさんあるので、冷蔵庫に入れて管理しています
毎回、安定して接着力が強いです
金属同士・金属とプラスチックの接着に使用しています。容器とキャップの相性が良いので、使うたびに出し易くて助かっています。モノタロウブランドが安くで調達できてラッキーです。
瞬間接着剤は意外とお高いので、お試しでこちらを購入してみました。
全然問題ありません。
こちらの商品で十分です。
モノタロウブランド、良いものがお安く購入できるのはありがたいですね。
個包装になっていて、シリカゲルが同梱のため中身が固まらずにいつでも快適に使用できます。
細長いノズルで使用感も非常に素晴らしいです。
主にステンレスにゴムパッキンをつける際に使用しています。用途が広く使い勝手が良いので便利です。
即ガッチリと接着しました。安くてたっぷり使えて満足しています。
まだ試していませんが、溶剤洗浄時の耐久性に期待しています。
内容量もそこそこあって価格品質とも満足です
主に樹脂製品修理に炭や重曹やスチロールに垂らして強度アップしています