QSE-45A 45cmアルミ工場扇 ナカトミ 53355646

45cmアルミ工場扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53355646 品番QSE-45A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

羽根固定がスピンナー方式なので脱着が楽々。
風量は三段階に調節ができ、左右首振り・上下首折れ機能がついています。
復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
高さが115〜133cmに調節が可能です。
過酷な環境にも耐えるアルミ製羽根を採用

羽根寸法(cm)45 機能サーマルプロテクター付・風量調節・左右首振り 羽根枚数4 材質スチール・樹脂 質量(kg)約6.5 電流(A)0.94/1.00 消費電力(W)83/97 スイッチロータリー式 電源単相100V(50/60Hz) 幅(cm)79 安全装置130℃ 5A 風量(m3/min)150/173 騒音値(dB)62/66 首振角度(°)約90 風速(m/min)216/249 電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m(アースクリップなし) 風量調整3段階 高さ(cm)115〜133 色(本体) 材質(羽根)アルミ 首折れ4段階 奥行き(cm)69 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする