ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの 椅子オプションパーツ
ナイキの 椅子用クッション・サポーター
クッション
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53363024
品番
CS001-BG
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コーディネートのアクセントになり、より座り心地をよくするクッションです。
色
ベージュ
質量(kg)
0.18
寸法H(mm)
280
張地
布張り
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません