ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの その他書庫
トレー書庫 CW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53363094
品番
CW-0907BLC-W
参考基準価格(税別)
¥144,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
見出し用ケント紙
材質
本体:スチール塗装仕上、トレー:樹脂
質量(kg)
38
色
クリアーホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
耐荷重(kg)
浅型トレー:1、深型トレー:2
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません