ヤマモトレーシング
2009’~ VTR250 FI SUS2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53363109
品番
10260-61STC
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チタンΦ98×416
質量(kg)
2.9
タイプ
ステンレス2-1
適合車種
09'~ VTR250
音量(dB)
94
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。